Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkzeugschrank, HxBxT 1950x1000x600 mm, Lochplattentüren | OA0363-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Werkzeugschrank, HxBxT 1950x1000x600 mm, Lochplattentüren | OA0363-7035
Schwerlast-Werkzeugschrank, HxBxT 1950x1000x600 mm, Lochplattentüren | OA0363-7035
Artikel-Nr.:
     261-OA0363-7035
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1462.02.3013
EAN/GTIN:
     4251142217542
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schwerlast-Werkzeugschrank, HxBxT 1950x1000x600 mm, Lochplattentüren | OA0363-7035

Schwerlast-Werkzeugschrank
HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm
ohne Mitteltrennwand
2 Lochplatten-Flügeltüren
mit 4 Fachböden
komplett lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schwerlast-Werkzeugschrank
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Türausführung:
Lochplattentüren
Kästen Inklusive:
Ohne Kästen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
160
Ausführung Front:
Lochplattentüren
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
4 Fachböden
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Schwerlastschränke, Arbeitsplatzschränke, Arbeitsplatzhochschrank, Schubladenschränke, Großvolumenschränke, Auszugschränke, Zugwagenschränke, Vertikalschränke, Schwerlastschrank-Tragfähigkeit-1650-kg, Schwerla
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,04*
€ 1.222,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,64*
€ 1.489,23*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.341,48*
€ 1.525,81*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.375,84*
€ 1.648,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.365,01*
€ 1.657,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,81*
€ 1.815,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,59*
€ 1.801,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,65*
€ 1.720,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,65*
€ 1.666,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,48*
€ 1.596,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2442.00.0405
ab € 108,61*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 33,33*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,25*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,63*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 63,42*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,20*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 97,05*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.