Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand-System, Einsteiger, Breite 730 mm, Systemmaß: 750 mm | MS0414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand-System, Einsteiger, Breite 730 mm, Systemmaß: 750 mm | MS0414
Trennwand-System, Einsteiger, Breite 730 mm, Systemmaß: 750 mm | MS0414
Artikel-Nr.:
     261-MS0414
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     1208
EAN/GTIN:
     4260214934102
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
gitterwand element
Trennwand-System, Einsteiger, Breite 730 mm, Systemmaß: 750 mm | MS0414

Trennwand-System unser Einsteiger
Aufsatz-Element Höhe 750 mm
Breite 730 mm
Systemmaß: 750 mm
Profilrahmen mit eingeschweistem Drahtgitter
Maschenweite 200x40x3,8/4,8 mm
Elemente lichtgrau RAL 7035
Pfosten lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzzweck:
Raumteiler
Füllung:
Drahtgitter
Höhe mm:
750
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
730
Systemmaß (Gesamtbreite) mm:
750
Einsatzgebiet:
Betrieb
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 81,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 84,85*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 114,80*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9255/GRAU7037
ab € 311,46*
Zubehör
TTS
9255/2
ab € 500,92*
Zubehör
TTS
9255/5
ab € 334,48*
Zubehör
TTS
9255/3
ab € 373,48*
Zubehör
TTS
9255/6
ab € 393,56*
Zubehör
TTS
9255/4
ab € 348,30*
Zubehör
TTS
1265
ab € 44,82*
Zubehör
TTS
1261
ab € 75,01*
Zubehör
TTS
1268
ab € 44,81*
Zubehör
TTS
1263
ab € 74,84*
Zubehör
TTS
1266
ab € 44,67*
Zubehör
TTS
1262
ab € 74,58*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
1279/BLAU5010
ab € 37,11*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
1278/BLAU5010
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.