Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelelemente Kombination; Draht/Blech, Ausgabeelement | MS0434


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelelemente Kombination; Draht/Blech, Ausgabeelement | MS0434
Einzelelemente Kombination; Draht/Blech, Ausgabeelement | MS0434
Einzelelemente Kombination; Draht/Blech, Ausgabeelement | MS0434
Einzelelemente Kombination; Draht/Blech, Ausgabeelement | MS0434
Einzelelemente Kombination; Draht/Blech, Ausgabeelement | MS0434
Artikel-Nr.:
     261-MS0434
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     9255/4
EAN/GTIN:
     4260214930401
Suchbegriffe:
Gitterwand Ausgabe-Element
Gitterwand Ausgabeelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Einzelelemente Kombination; Draht/Blech, Ausgabeelement | MS0434

Draht/Blech, Ausgabeelement
Einzelelemente
Ausgabeelement mit Tabelar
Kombination Drahtgitter und Stahlblech
Gesamthöhe: 2200 mm
Systemmaß: 1000 mm
Breite: 980 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtblau RAL 7035
Einsatzzweck:
Raumteiler
Systemmaß (Gesamtbreite) mm:
1000
Elementtyp:
Ausgabeelement
Füllung:
Draht/Blech
Höhe mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
980
Einsatzgebiet:
Betrieb
Weitere Suchbegriffe: gitterwand ausgabe-element, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,83*
€ 414,61*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,31*
€ 738,62*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,62*
€ 878,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,21*
€ 874,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,54*
€ 853,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,40*
€ 820,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,31*
€ 754,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9255/GRAU7037
ab € 311,13*
Ähnlich
TTS
9255/2
ab € 501,33*
Ähnlich
TTS
9255/5
ab € 334,73*
Ähnlich
TTS
9255/3
ab € 376,09*
Ähnlich
TTS
9255/6
ab € 395,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.