| |
|
| Artikel-Nr.: 261-MS0431 Herst.-Nr.: 9255/3 EAN/GTIN: 4260214930586 |
| |
|
| | |
| Einzelelemente Füllung mit Stahlblech; Ausgabeelement mit Tabelar | MS0431
Ausgabeelement mit Tabelar Einzelelemente Ausgabeelement Füllung mit Stahlblech Gesamthöhe: 2200 mm Systemmaß: 1000 mm Breite: 980 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Lichtblau RAL 7035 | Einsatzzweck: | Raumteiler | Systemmaß (Gesamtbreite) mm: | 1000 | Elementtyp: | Ausgabeelement | Füllung: | Stahlblech | Höhe mm: | 2000 | Verkaufseinheit: | VE | Breite mm: | 980 | Einsatzgebiet: | Betrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz |
| | |
| |