Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsschrank mit 9 Fachböden und 40 Sichtlagerkästen, mit Türe | KB8724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsschrank mit 9 Fachböden und 40 Sichtlagerkästen, mit Türe | KB8724
Ordnungsschrank mit 9 Fachböden und 40 Sichtlagerkästen, mit Türe | KB8724
Artikel-Nr.:
     261-KB8724
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1002.04.1013
EAN/GTIN:
     4251142215173
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Ordnungsschrank mit 9 Fachböden und 40 Sichtlagerkästen, mit Türe | KB8724

Ordnungsschrank mit 40 Sichtlagerkästen
HxBxT 1600 x 690 x 285 mm
40 x Größe 3 230 x 140 x 130 mm
mit 9 Fachböden
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Ordnungsschrank
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1600
Ausführung Front:
mit Türen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
30
Tiefe mm:
285
Breite mm:
690
Verkaufseinheit:
VE
Kästen Inklusive:
Mit Kästen
Ausstattung:
9 Fachböden, 40xGr.3
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtbox kappes grau, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,34*
€ 687,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,98*
€ 687,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,83*
€ 708,06*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,46*
€ 779,70*
Frei Haus
ab € 784,89*
€ 893,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,70*
€ 927,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,09*
€ 917,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,31*
€ 895,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,52*
€ 863,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,46*
€ 802,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2412.00.0305
ab € 16,33*
Zubehör
Kappes Systeme
2414.00.0305
ab € 21,51*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,12*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,12*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,31*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,36*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,34*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,36*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,82*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,94*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,88*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0353
ab € 3,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.