Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porto Schreibtisch, Platte Ahorn, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | GF1649


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porto Schreibtisch, Platte Ahorn, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | GF1649
Porto Schreibtisch, Platte Ahorn, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | GF1649
Porto Schreibtisch, Platte Ahorn, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | GF1649
Porto Schreibtisch, Platte Ahorn, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | GF1649
Porto Schreibtisch, Platte Ahorn, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | GF1649
Porto Schreibtisch, Platte Ahorn, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | GF1649
Porto Schreibtisch, Platte Ahorn, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | GF1649
Artikel-Nr.:
     261-GF1649
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520102-AL
EAN/GTIN:
     4038933014241
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Porto Schreibtisch, Platte Ahorn, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | GF1649

Porto Schreibtisch
HxBxT 720 x 1200 x 800 mm
Platte Ahorn
Gestell lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Serienname:
Porto
Ausführung:
4 Füße
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
Rechteck
Möbeltyp:
Schreibtische
Höhenverstellung mm:
Ohne Höhenverstellung
Gestellfarbe:
Lichtgrau
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Höhe mm:
720
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Dekorfarbe:
Ahorn
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, geramöbel schreibtisch ahorn, bürotisch, geramöbel bürotisch, Winkeltische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,6007*
€ 211,9907*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,54*
€ 212,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,38*
€ 213,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,97*
€ 236,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,15*
€ 506,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,9907*
€ 252,2689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,4207*
€ 249,2106
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,1507*
€ 238,1793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,0907*
€ 228,5879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,6007*
€ 205,3948
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,96*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,28*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,41*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,70*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,65*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 82,92*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,24*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,12*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-AA
ab € 472,94*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-BB
ab € 472,06*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-LL
ab € 571,83*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-NN
ab € 474,25*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-OO
ab € 474,25*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-WW
ab € 470,85*
Zubehör
Geramöbel
N-520105-OL
ab € 265,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.