Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemline-Schiebetürenschrank in Lichtgrau mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 425 mm | GF1205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemline-Schiebetürenschrank in Lichtgrau mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 425 mm | GF1205
Systemline-Schiebetürenschrank in Lichtgrau mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 425 mm | GF1205
Systemline-Schiebetürenschrank in Lichtgrau mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 425 mm | GF1205
Systemline-Schiebetürenschrank in Lichtgrau mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 425 mm | GF1205
Systemline-Schiebetürenschrank in Lichtgrau mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 425 mm | GF1205
Systemline-Schiebetürenschrank in Lichtgrau mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 425 mm | GF1205
Systemline-Schiebetürenschrank in Lichtgrau mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 425 mm | GF1205
Artikel-Nr.:
     261-GF1205
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383502-LL
EAN/GTIN:
     4038933481906
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Systemline-Schiebetürenschrank in Lichtgrau mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 425 mm | GF1205

Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Systemo - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen!
Kreieren Sie Ihre persönliche Wunschkombination aus verschiedenen Einzelelementen und strukturieren Sie notwendigen Stauraum effizient und individuell: Ob raumhohe Schrankwand, luftige Regalkombination oder Sideboard - hinter der harmonischen Front verbergen sich konsequent genutzte Flächen und intelligent integrierte Funktionen in hochwertiger Materialqualität.

Der Korpus ist aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung und mit durchgehenden Ober- und Unterböden.
Die Rückwand ist 3 mm stark und eingenutet.
Die Einlegeböden sind 18mm stark und im 32 mm Raster höhenverstellbar.
Die Nutztiefe beträgt 385 mm.

Mit geräuscharmen, rollgeführten und leichtlaufenden Schiebetüren.
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Höhe mm:
1182
Tiefe mm:
425
Serienname:
Oxford
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Anzahl Böden:
2
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Möbeltyp:
Schränke
Breite mm:
800
Material Gestell:
Melamin
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Dekorfarbe:
Lichtgrau RAL 7035
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, geramöbel schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, schiebetürenschrank lichtgrau, Archivregal, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Ordnerregal, Stahlflügeltürenschrank
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,99*
€ 281,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,33*
€ 288,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,21*
€ 304,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,19*
€ 304,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,88*
€ 307,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.