Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-821025081 Herst.-Nr.: S-383502-LL EAN/GTIN: 4038933481906 |
| |
|
| | |
| Geramöbel Schiebetürenschrank Flex 800 x 1.182 x 425 mm (B x H x T) 2 Fachböden lichtgrau Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Flex | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schiebetürenschrank Flex | Maße: | 800 x 1.182 x 425 mm (B x H x T) | Anzahl der Fachböden: | 2 Fachböden | Anzahl der Ordnerhöhen: | 3 Ordnerhöhen | Schließung vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Stellfüße | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Garantiedauer: | 2 Jahre | Farbe: | lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, geramöbel schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, schiebetürenschrank lichtgrau, Aktenschränke, Büromöbel, Schiebetürenschränke, Schrank, Schränke |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,57* | € 280,72* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,67* | € 288,00* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,50* | € 303,11* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,59* | € 303,13* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,58* | € 306,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|