Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Ergonomie-Tisch in Buche, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | GF0573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Ergonomie-Tisch in Buche, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | GF0573
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Ergonomie-Tisch in Buche, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | GF0573
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Ergonomie-Tisch in Buche, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | GF0573
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Ergonomie-Tisch in Buche, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | GF0573
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Ergonomie-Tisch in Buche, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | GF0573
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Ergonomie-Tisch in Buche, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | GF0573
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Ergonomie-Tisch in Buche, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | GF0573
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Ergonomie-Tisch in Buche, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | GF0573
Artikel-Nr.:
     261-GF0573
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08E1622-BS
EAN/GTIN:
     4038933520506
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Ergonomie-Tisch in Buche, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | GF0573

TOWER - Die elektrisch höhenverstellbare Schreibtischserie! Flexibilität ist heute die Devise. Mit modernster Technik überzeugt Tower Premium Ergonomie-Tisch durch eine elektrische, stufenlose Höhenverstellung von 620 - 1280 mm. Damit setzen diese Schreibtische neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro.

Die TOWER Tischplatte in Buche ist beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet.

Das pulverbeschichtete T-Fuß-Kastenprofil-Stahlgestell mit Bodenausgleich und ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit sorgt für Design und Qualität in jedem Büro. Der Tisch verfügt über eine Tragkraft (statisch/dynamisch) von 160 / 120 kg.

TOWER-Schreibtische sind von 680 mm bis 1160 mm durch schnelle 2-fach-Teleskop-Hubmechanik mit 800 N Hubkraft stufenlos elektrisch höhenverstellbar.

Die Schreibtisch ist 1600 mm breit und 800 mm tief.

Für die perfekte Elektrifizierung sind horizontale Kabelkanäle und Kabelspiral optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
Ergonomie
Möbeltyp:
Schreibtische
Hubbereich mm:
660
Höhenverstellung mm:
620 - 1280
Gestellfarbe:
Alusilber
Memory-Funktion:
4 Positionen speicherbar
Auffahrschutz:
Mit Auffahrschutz
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
T-Fuß
Tragkraft dynamisch kg:
120
Tiefe mm:
800
Tragkraft statisch kg:
160
Serienname:
Tower Premium
Höhe mm:
620 - 1280
Breite mm:
1600
Material Gestell:
Stahl
Dekorfarbe:
Buche
Tragkraft kg:
160 / 120
Weitere Suchbegriffe: einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, höhenverstellbarer schreibtisch, Schreibtisch, Büroschreibtisch, Winkeltische, Bürotische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,97*
€ 1.094,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,77*
€ 1.099,38*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,31*
€ 1.169,11*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,27*
€ 1.187,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.389,63*
€ 2.557,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,87*
€ 1.413,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,81*
€ 1.407,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,09*
€ 1.359,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,00*
€ 1.325,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,27*
€ 1.286,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258495
ab € 354,49*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 355,75*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 49,22*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EEE634
ab € 195,27*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EEE645
ab € 194,83*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EEE639
ab € 194,73*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EEE633
ab € 196,44*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EEE355
ab € 196,45*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EEE696
ab € 195,48*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,09*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,46*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 60,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.