| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-OBA59M2EEE634 Herst.-Nr.: OBA59M2EEE634 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 3 Universalschubladen, Farbe anthrazitgrau
Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage
Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage. Verstärkte Schubfronten und ein 25 mm Top prägen das Design dieser Serie. Drei Universalschubladen mit einer jeweiligen Höhe von 150 mm sind zu 80% ausziehbar und bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Mobil wird der OBA durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich im Top. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie OBA sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 519 x B 420 x T 565 mm Format DIN A4 Farbe: anthrazitgrau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar 80 % Schubladenauszug Doppelauszugssperre Materialablage Lieferumfang 1 Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 3 Universalschubladen, Farbe anthrazitgrau
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Zertifizierung: | TÜV/GS | Farbe: | anthrazitgrau | Gesamthöhe: | 519 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |