Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 12450/7016, Ladefläche 985 x 590 mm, 400 kg, mit 1 Schrank und 6 Schubladen, Arbeitsplatte mit Abrollrand | FG0029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen 12450/7016, Ladefläche 985 x 590 mm, 400 kg, mit 1 Schrank und 6 Schubladen, Arbeitsplatte mit Abrollrand | FG0029
Werkstattwagen 12450/7016, Ladefläche 985 x 590 mm, 400 kg, mit 1 Schrank und 6 Schubladen, Arbeitsplatte mit Abrollrand | FG0029
Artikel-Nr.:
     261-FG0029
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12450/7016
EAN/GTIN:
     4017976124506
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Trockengleitlager
Werkstattwagen
Werkstattwagen 12450/7016, Ladefläche 985 x 590 mm, 400 kg, mit 1 Schrank und 6 Schubladen, Arbeitsplatte mit Abrollrand | FG0029

Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016. Mit 1 Stahlschrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und 6 Schubladen (H x B x T i.L.: 95 x 280 x 470 mm). Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark. Mit Abrollrand, 80 mm hoch, pulverbeschichtetes Stahlblech. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg, pro Schublade 35 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Bereifung:
TPE 160 x 40 mm
Garantie:
10 Jahre
Ladeflächenbreite mm:
590
Versandart:
Spedition
Ladeflächenhöhe mm:
915
Ladeflächenlänge mm:
985
Länge außen mm:
1080
Breite außen mm:
590
Höhe außen mm:
915
Wagentyp:
Werkstattwagen
Höhe mm:
915
Breite mm:
590
Länge mm:
1080
Tragkraft kg:
400
Material:
Stahl mit Holz-Ladefläche
Anzahl Ladefläche:
1
Ausführung Ladefläche:
Sandwich-Platte
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
mit Abrollrand
Ausstattung:
1 Schrank und 6 Schubladen
Produkttyp:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, fetra werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Arbeitsstation, Steharbeitsplatz, Ergonomie, ErgoPlus, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, QM-Stationen, Qualitäts-Management-Stationen, Qualitäts-Managementstationen, Qualitäts-Station, fahrbar, mobil, rollbar
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,04*
€ 640,28*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,40*
€ 641,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,07*
€ 643,45*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 595,34*
€ 657,57*
Lager 261
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,81*
€ 747,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,64*
€ 889,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,94*
€ 886,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,25*
€ 865,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,51*
€ 850,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,81*
€ 830,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,99*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 143,20*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,77*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,93*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.