Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schubladen-Einteilungs-Set, nur für Schubladenschränke Werkstattwagen 2450/7016 und 2452/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Schubladen-Einteilungs-Set, nur für Schubladenschränke Werkstattwagen 2450/7016 und 2452/7016
fetra® Schubladen-Einteilungs-Set, nur für Schubladenschränke Werkstattwagen 2450/7016 und 2452/7016
fetra® Schubladen-Einteilungs-Set, nur für Schubladenschränke Werkstattwagen 2450/7016 und 2452/7016
Artikel-Nr.:
     4012-635821
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2146
EAN/GTIN:
     4017976021461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 1 Längsteiler und 4 Trennbleche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
280
Gesamttiefe (mm):
470
Gesamthöhe (mm):
95
Farbe:
verzinkt
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,20*
€ 48,90*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,92*
€ 48,91*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,75*
€ 49,73*
7 Tage
9
pro Stück
€ 7,50*
ab € 36,97*
€ 49,93*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 38,53*
€ 50,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.