Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12450/7016, Fetra Werkstattwagen 12450/7016, Ladefläche 985 x 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651493
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12450/7016
EAN/GTIN:
     4017976124506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Trockengleitlager
Werkstattwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12450/7016, Werkstattwagen 12450/7016, Ladefläche 985 x 590 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
71000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
400
Nutzflächenlänge (mm):
985
Nutzflächenbreite (mm):
590
Ladeflächenhöhe (mm):
915
Gesamtlänge (mm):
1080
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
995
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
71
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,78*
€ 642,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,59*
€ 644,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,08*
€ 646,11*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,17*
€ 650,93*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 594,12*
€ 660,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,36*
€ 766,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,72*
€ 761,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,38*
€ 748,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,84*
€ 734,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,59*
€ 714,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,34*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 143,11*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,84*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,76*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.