Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel Abfallsammler, enzianblau, BxTxH 860x500x1020 mm, mobil | EA1359


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Sarita- Art. 17430 (Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Sarita- Art. 17430 (Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell Enzianblau beschichtet und schwarzer Kunstoffdeckel (Art. 17432)
Anwendungsbeispiel: Gestell und Deckel Verzinkt (Art. 17433) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell verzinkt und Kunststoffdeckel (Art. 17431)
Artikel-Nr.:
     261-EA1359
Herst.-Nr.:
     10575
EAN/GTIN:
     4030695105755
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Doppel Abfallsammler, enzianblau, BxTxH 860x500x1020 mm, mobil | EA1359

Doppel Abfallsammler
BxTxH 860 x 500 x 1020 mm
Gestell enzianblau RAL 5010
Deckel Stahl
mobil
für 70 bis 120 Liter Abfallsäcke
Einfüllöffnung Ø 350 mm
Weitere Informationen:
Inhalt Liter:
140
Produkttyp:
Müllsackständer
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
1020
Breite mm:
860
Tiefe mm:
500
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Anzahl Elemente:
2
Verkaufseinheit:
VE
Material Deckel:
Stahl
Farbe Gestell:
Enzianblau RAL 5010
Farbe Deckel:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,36*
€ 213,20*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 184,69*
€ 239,91*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 200,70*
€ 296,24*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,39*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 39,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 152,38*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,40*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 62,82*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 62,17*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 61,98*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,25332*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 63,58*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 98,78*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0470
ab € 134,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.