Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x1800x1000 mm, mit Stahlblechpaneelen | BR4893


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x1800x1000 mm, mit Stahlblechpaneelen | BR4893
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x1800x1000 mm, mit Stahlblechpaneelen | BR4893
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x1800x1000 mm, mit Stahlblechpaneelen | BR4893
Artikel-Nr.:
     261-BR4893
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR2518103NZ4GS
EAN/GTIN:
     3612971148567
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
man orga anbauregal
anbau regal
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x1800x1000 mm, mit Stahlblechpaneelen | BR4893

Weitspann-Anbauregal
HxBxT: 2500x1800x1000 mm
Traglast: 490 kg
Anzahl Ebenen: 3
Stahlblechpaneelen
Ständerrahmen graphitgrau RAL 7024
Z-Traversen lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
2500
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
4500
Nutzung:
Beidseitig
Anzahl Lagerebene:
3
Material Fachboden/Fachebene:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
490
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1800
Breite mm:
1850
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,85*
€ 742,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,53*
€ 734,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,91*
€ 723,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,81*
€ 694,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,39*
€ 629,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311510G
ab € 160,10*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311512G
ab € 173,76*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311560G
ab € 123,87*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311580G
ab € 136,37*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311590G
ab € 143,80*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311810G
ab € 179,54*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311812G
ab € 195,99*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311860G
ab € 139,30*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311880G
ab € 153,57*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311890G
ab € 162,45*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z312010G
ab € 197,11*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z312012G
ab € 218,12*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z312090G
ab € 180,71*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z312060G
ab € 153,36*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z312080G
ab € 169,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.