Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x600 mm, Fachlast 720 kg, lichtgrau | BR4840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x600 mm, Fachlast 720 kg, lichtgrau | BR4840
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x600 mm, Fachlast 720 kg, lichtgrau | BR4840
Artikel-Nr.:
     261-BR4840
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR09Z312060G
EAN/GTIN:
     3612970931832
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x600 mm, Fachlast 720 kg, lichtgrau | BR4840

Z-Profil-Traverse mit verzinkten Paneelen
Lichte Breite 2000 mm
Tiefe 600 mm
Profil 107x36x15/10 mm
Fachlast/Ebene 720 kg
lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Traversen-Ebene
Höhe mm:
107
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Individuell
Material Fachboden/Fachebene:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
720
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Lichte Breite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: weitspannregal fachboden verzinkt, großfachregal fachboden, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311510G
ab € 160,27*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311512G
ab € 173,12*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311560G
ab € 123,36*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311580G
ab € 136,31*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311590G
ab € 143,53*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311810G
ab € 179,71*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311812G
ab € 196,01*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311860G
ab € 139,06*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311880G
ab € 153,04*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311890G
ab € 162,48*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312010G
ab € 198,36*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312012G
ab € 215,54*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312090G
ab € 179,60*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312080G
ab € 169,78*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312210G
ab € 228,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.