Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1500x900 mm, Fachlast 480 kg, lichtgrau | BR4832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1500x900 mm, Fachlast 480 kg, lichtgrau | BR4832
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1500x900 mm, Fachlast 480 kg, lichtgrau | BR4832
Artikel-Nr.:
     261-BR4832
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR09Z311590G
EAN/GTIN:
     3612971148154
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1500x900 mm, Fachlast 480 kg, lichtgrau | BR4832

Z-Profil-Traverse mit verzinkten Paneelen
Lichte Breite 1500 mm
Tiefe 900 mm
Profil 107x36x15/10 mm
Fachlast/Ebene 480 kg
lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Traversen-Ebene
Höhe mm:
107
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Individuell
Material Fachboden/Fachebene:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
420
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
900
Lichte Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: weitspannregal fachboden verzinkt, großfachregal fachboden, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311510G
ab € 159,54*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311512G
ab € 174,10*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311560G
ab € 123,38*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311580G
ab € 135,33*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311810G
ab € 179,95*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311812G
ab € 195,97*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311860G
ab € 138,11*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311880G
ab € 153,15*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311890G
ab € 162,86*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312010G
ab € 197,97*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312012G
ab € 215,95*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312090G
ab € 180,66*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312060G
ab € 153,66*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312080G
ab € 168,80*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312210G
ab € 229,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.