Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x1200 mm, Fachlast 560 kg, lichtgrau | BR4844


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x1200 mm, Fachlast 560 kg, lichtgrau | BR4844
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x1200 mm, Fachlast 560 kg, lichtgrau | BR4844
Artikel-Nr.:
     261-BR4844
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR09Z312012G
EAN/GTIN:
     3612971148239
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x1200 mm, Fachlast 560 kg, lichtgrau | BR4844

Z-Profil-Traverse mit verzinkten Paneelen
Lichte Breite 2000 mm
Tiefe 1200 mm
Profil 107x36x15/10 mm
Fachlast/Ebene 560 kg
lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Traversen-Ebene
Höhe mm:
107
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Individuell
Material Fachboden/Fachebene:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
560
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
1200
Lichte Breite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: weitspannregal fachboden verzinkt, großfachregal fachboden, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311510G
ab € 159,11*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311512G
ab € 173,13*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311560G
ab € 123,38*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311580G
ab € 135,32*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311590G
ab € 144,23*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311810G
ab € 179,23*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311812G
ab € 195,66*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311860G
ab € 139,42*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311880G
ab € 152,88*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311890G
ab € 162,12*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312010G
ab € 197,98*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312090G
ab € 179,52*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312060G
ab € 152,78*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312080G
ab € 169,01*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312210G
ab € 229,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.