Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x1500x1000 mm, mit Stahlblechpaneelen | BR4873


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x1500x1000 mm, mit Stahlblechpaneelen | BR4873
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x1500x1000 mm, mit Stahlblechpaneelen | BR4873
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x1500x1000 mm, mit Stahlblechpaneelen | BR4873
Artikel-Nr.:
     261-BR4873
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR2015102NZ4GS
EAN/GTIN:
     3612971148390
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
man orga anbauregal
anbau regal
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x1500x1000 mm, mit Stahlblechpaneelen | BR4873

Weitspann-Anbauregal
HxBxT: 2000x1500x1000 mm
Traglast: 420 kg
Anzahl Ebenen: 2
Stahlblechpaneelen
Ständerrahmen graphitgrau RAL 7024
Z-Traversen lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
4500
Nutzung:
Beidseitig
Anzahl Lagerebene:
2
Material Fachboden/Fachebene:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
420
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1500
Breite mm:
1550
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,20*
€ 467,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,02*
€ 460,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,56*
€ 454,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,11*
€ 392,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311510G
ab € 160,10*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311512G
ab € 173,76*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311560G
ab € 123,87*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311580G
ab € 136,37*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311590G
ab € 143,80*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311810G
ab € 179,54*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311812G
ab € 195,99*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311860G
ab € 139,30*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311880G
ab € 153,57*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z311890G
ab € 162,45*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z312010G
ab € 197,11*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z312012G
ab € 218,12*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z312090G
ab € 180,71*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z312060G
ab € 153,36*
Zubehör
ManOrga
ZR09Z312080G
ab € 169,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.