Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159156509, Heller SDS-plus-Bohrer Bionic 22 x 450/400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-995966
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159156509
EAN/GTIN:
     4010159156509
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer 22mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159156509, SDS-plus-Bohrer Bionic 22 x 450/400mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
22 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 24,56*
€ 30,86*
6 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 24,87*
€ 31,15*
1 Tag
24
1
€ 5,50*
ab € 25,60*
€ 32,16*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 25,87*
€ 32,55*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,43*
€ 43,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15652
ab € 22,56*
Ähnlich
Heller
22528 1
ab € 38,35*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
15649 3
ab € 19,21*
Ähnlich
Heller
15651 6
ab € 22,69*
Ähnlich
Heller
156530
ab € 29,40*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
17247 9
ab € 27,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.