Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer Bionic 22 x 450/400mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer Bionic 22 x 450/400mm Heller
SDS-plus-Bohrer Bionic 22 x 450/400mm Heller
SDS-plus-Bohrer Bionic 22 x 450/400mm Heller
SDS-plus-Bohrer Bionic 22 x 450/400mm Heller
SDS-plus-Bohrer Bionic 22 x 450/400mm Heller
SDS-plus-Bohrer Bionic 22 x 450/400mm Heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159156509
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15650
EAN/GTIN:
     4010159156509
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer 22mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: Patentiertes Schneidengeometrie nach dem Bionic-Prinzip garantiert hohe Lebensdauer und Aggressivität beim Bohren. Überarbeitete Twinmax-3D-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalem Schlagenergiedurchsatz. Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Ø:
22 mm | 22,0** mm
Gesamtlänge:
450 mm
Spirallänge:
400* mm
Arbeitslänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide, Bohrkronen, 1255, Meißel, Steinbohrer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 24,58*
€ 30,60*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 25,66*
€ 31,86*
1 Tag
24
1
€ 5,50*
ab € 25,71*
€ 31,90*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 25,80*
€ 32,28*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 26,01*
€ 32,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15652
ab € 22,61*
Ähnlich
Heller
22528 1
ab € 38,48*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
15649 3
ab € 19,08*
Ähnlich
Heller
15651 6
ab € 22,47*
Ähnlich
Heller
156530
ab € 29,49*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
17247 9
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.