| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829750295 Herst.-Nr.: 17247 9 EAN/GTIN: 4010159172479 |
| |
|
| | |
| Heller BionicPro Schaft-Einstecksystem Hammerbohrer 24 x 450mm Made in Germany, mit patentiertem 2-Schneiden-Design nach dem Bionic-Prinzip, abgerundeten Schneidkanten und verstärkter Geometrie der Hartmetallplatte mit doppelter Zentrierspitze, Twinmax-3D Wendelprofil für einen optimalen Bohrmehlabtransport, optimierter Kopfgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel für eine besonders hohe Bohrgeschwindigkeit, ein ideales Anbohrverhalten durch 2-Punkt Zentrierfläche mit optimaler Kraftverteilung und hoher Robustheit auch bei Armierungstreffern, vibrationsarm, für höchste Belastung z.B. in Beton, Betonarmierung, Mauerwerk, Kalksandstein, Marmor, Fliesen etc.
24x450mm 400mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heller, BionicPro, Schaft-Einstecksystem, 17247 9 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,03* | € 36,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,11* | € 36,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,64* | € 37,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,03* | € 38,38* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 75,64* | € 93,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|