Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159156332, Heller SDS-plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-995953
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159156332
EAN/GTIN:
     4010159156332
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159156332, SDS-plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,70*
1 Tag
69
15
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,20*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,29*
6 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 4,34*
€ 6,35*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864033
ab € 3,03*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,44*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,21*
Ähnlich
Heller
15630
ab € 3,71*
Ähnlich
Heller
16489
ab € 5,25*
Ähnlich
Heller
15967
ab € 6,23*
Ähnlich
Heller
17882
ab € 10,54*
Ähnlich
Heller
15631
ab € 2,88*
Ähnlich
Heller
15632
ab € 3,36*
Ähnlich
Heller
15973
ab € 5,88*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,10*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
186872
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.