Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm Heller
SDS-plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm Heller
SDS-plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm Heller
SDS-plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm Heller
SDS-plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm Heller
SDS-plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm Heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159156332
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15633
EAN/GTIN:
     4010159156332
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: Patentiertes Schneidengeometrie nach dem Bionic-Prinzip garantiert hohe Lebensdauer und Aggressivität beim Bohren. Überarbeitete Twinmax-3D-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalem Schlagenergiedurchsatz. Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Ø:
12,0 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Spirallänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide, Bohrkronen, 1255, Meißel, Steinbohrer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,50*
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 5,71*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,35*
€ 5,76*
1 Tag
69
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 5,77*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864033
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,63*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,22*
Ähnlich
Heller
15630
ab € 3,74*
Ähnlich
Heller
16489
ab € 5,26*
Ähnlich
Heller
15967
ab € 6,23*
Ähnlich
Heller
17882
ab € 10,49*
Ähnlich
Heller
15631
ab € 2,87*
Ähnlich
Heller
15632
ab € 3,37*
Ähnlich
Heller
15973
ab € 5,92*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
186872
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.