Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Bionic 12x260/200 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 12x260/200 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 12x260/200 mm Heller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-278904
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15633
EAN/GTIN:
     4010159156332
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft.



Mit Bionic-Schneide, für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
15633
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 12551226, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,50*
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 5,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,35*
€ 5,76*
1 Tag
69
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 5,77*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864033
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,63*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,22*
Ähnlich
Heller
15630
ab € 3,74*
Ähnlich
Heller
16489
ab € 5,26*
Ähnlich
Heller
15967
ab € 6,23*
Ähnlich
Heller
17882
ab € 10,49*
Ähnlich
Heller
15631
ab € 2,87*
Ähnlich
Heller
15632
ab € 3,37*
Ähnlich
Heller
15973
ab € 5,92*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
186872
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.