Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-947643 Herst.-Nr.: 60092.66 EAN/GTIN: 4002632800696 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243330056, Klinge für SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM MULTISET und SECUNORM PROFI25, Fabrikat: Martor Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard, abgerundet | Abmessungen: | 26 x 18,5 x 0,4 mm | Markenname: | Martor | Herstellername: | MARTOR KG | Herstellerartikelnummer: | 60092.66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen martor, abbrechklingen, cuttermesserklinge 26mm, Sicherheitsmesserklinge, ERSATZKLINGE, 60092.66, 4002632800696, 1287368, 1501255 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 3,95* | ab € 3,23* | € 4,40* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,27* | € 4,95* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,64* | € 5,02* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,37* | € 5,12* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,57* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,337* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|