Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-936234 Herst.-Nr.: 9035V/5 EAN/GTIN: 4000896213368 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9035V/5, Meisselhammer-Set, Fabrikat: Hazet Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4162 GRAMM | Betriebsdruck (bar): | 6.3 bar | Handgriff: | Kälteisolierender Griff | Kupplungsstecker: | Nennweite 7,2 (inklusive) | Luftanschluss Einlass: | Innengewinde 12,91 mm (1/4?) | Netto-Gewicht (g): | 2500 g | Vibrationsbeschleunigung: | 18.00 m/s2 | Vorgänger-Artikelnummer: | 9035/6 | 4000896109463 | Anzahl Werkzeuge: | 5 | Netto-Gewicht (kg): | 2.5 kg | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftstemmhammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro abbruchhammer, druckluft-meißelhammer hazet, Asphaltmeißel, MEISSELHAMMER-SET |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 213,85* | € 251,65* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,56* | € 255,98* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 218,19* | € 257,58* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,40* | € 262,63* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,67* | € 268,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|