Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Vibrationsmeißel Satz 9035V/5 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9035V/5
9035V/5
9035V-010;9035V/5;9035V-05;9035V-09;9035V/4;9035VH;9035VH-01;9035V-06;9035V-08;9035V-04;9035V-02;9035V-03;9035V-01;9035H-02;9035H-04;9035H/6;9035H/5;9035H-03;9035H-01;9035H-05
9035V/5;9035VH
9035VH;9035V/5;9035H/6
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9012M;9012SPC;9014MG-1;9013MG;9014MG-2;9012-1SPC;9013SPC;9012MT;9012P-1;9012EL-SPC;9013M;9011M;9022SR-1;9040-4;9033N-9;9037N-2;9033N-7;9030N-5;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9035/6;9032N-5;9033P-8;9035-5;9022-360;9030N-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9030P-1;9035H/6;9012A-1;9014P-1;9012M-1;9021SR-1;9014PS-1;9012EL-SPC/4;9012TT;9013TT;9012MTT;9022P-XLG;9014TT;9014LGTT;9012ATT;9013LGTT
Artikel-Nr.:
     C1156-9035V/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9035V/5
EAN/GTIN:
     4000896213368
Suchbegriffe:
Druckluftmeißel-Satz
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer

Anwendung:
Vibrationsanwendungen an festgerosteten Verschraubungen

  • Vibrationsmeißel Satz
  • Luftbedarf: 57 – 594 l/min
  • Schall-Druckpegel: 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
  • Meißelaufnahme: Innensechskant 10 mm
  • Schaftaufnahmelänge: 73 mm
  • Kunststoff-Koffer
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Kälteisolierender Griff
  • Netto-Gewicht (kg): 2.5 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht (g):
2500 g
hz-class Hauptklasse:
400150 Druckluft-Säge ∙ -Schere (Zerspanen)
hz-class Unterklassen:
400120 Druckluft-Bohr- ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel | 250040 Flachmeißel | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
Nadelentroster / Meißelhammer
Produktgruppe:
9035
Netto-Gewicht (kg):
2.5 kg
Zubehör:
9035VH-01 | 9035V-01 | 9035V-02 | 9035V-03 | 9035V-04 | 9035V-05 | 9035V-06 | 9035V-08 | 9035V-09 | 9035V-010 | 9035V/4 | 9035VH
Stückliste:
9035VH | 9035VH-01 | 9035V-01 | 9035V-02 | 9035V-03 | 9035V-04
Produktempfehlung:
9041-1 | 9035-5 | 9040-7 | 9400-100 | 9040-4 | 197-3
Ersatzteil:
9035V-01 | 9035V-02 | 9035V-03 | 9035V-04 | 9035V-05 | 9035V-06 | 9035V-08 | 9035V-09 | 9035V-010
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060403
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstemmhammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, druckluft-meißelhammer hazet, Flachmeißel,Spitzmeißel,Fliesenmeißel,Spatmeißel,Fugenmeißel,Asphaltmeißel,Breitspatmeißel,Flügel-/Kanalmeißel,Hohlmeißel,Meißelset für Bohrhammer,Mörtelmeißel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.