Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Vibrationsmeißel Satz 9035V/5 ∙ 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9035V/5
9035V/5
9035H-03;9035H/5;9035H-01;9035H-02;9035H-04;9035H-05;9035H/6;9035V-06;9035V-08;9035V-04;9035V-02;9035V-09;9035V-05;9035V-01;9035V-03;9035V-010;9035VH-01;9035V/4;9035VH;9035V/5
9035VH;9035V/5
Artikel-Nr.:
     1156-9035V/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9035V/5
EAN/GTIN:
     4000896213368
Suchbegriffe:
Druckluftmeißel-Satz
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer

Anwendung:
Vibrationsanwendungen an festgerosteten Verschraubungen

  • Vibrationsmeißel Satz
  • Luftbedarf: 57 – 594 l/min
  • Schall-Druckpegel: 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
  • Meißelaufnahme: Innensechskant 10 mm
  • Schaftaufnahmelänge: 73 mm
  • Kunststoff-Koffer
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Vibrationsbeschleunigung: 18.00 m/s2
  • Kälteisolierender Griff
  • Netto-Gewicht (kg): 2.5 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
CrossReference:
9035/6 | 4000896109463
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht (g):
2500 g
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | 9035/6 | 4000896109463 | 9035V/5
Vibrationsbeschleunigung:
18.00 m/s2
Vorgänger-Artikelnummer:
9035/6 | 4000896109463
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
hz-class Unterklassen:
250040 Meißel ∙ Durchtreiber ∙ Splinttreiber ∙ Körner | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
Nadelentroster / Meißelhammer
Produktgruppe:
9035-Satz
Netto-Gewicht (kg):
2.5 kg
Zubehör:
9035VH-01 | 9035V-01 | 9035V-02 | 9035V-03 | 9035V-04 | 9035V-05 | 9035V-06 | 9035V-08 | 9035V-09 | 9035V-010 | 9035V/4 | 9035VH
Lieferumfang:
9035VH | 9035VH-01 | 9035V-01 | 9035V-02 | 9035V-03 | 9035V-04
Produktempfehlung:
9041-1 | 9035-5 | 9040-7 | 9400-100 | 9040-4 | 197-3
Ersatzteil:
9035V-01 | 9035V-02 | 9035V-03 | 9035V-04 | 9035V-05 | 9035V-06 | 9035V-08 | 9035V-09 | 9035V-010
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060403
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstemmhammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro abbruchhammer, druckluft-meißelhammer hazet, Flachmeißel,Spitzmeißel,Fliesenmeißel,Spatmeißel,Fugenmeißel,Asphaltmeißel,Breitspatmeißel,Flügel-/Kanalmeißel,Hohlmeißel,Meißelset für Bohrhammer,Mörtelmeißel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 213,85*
€ 251,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,56*
€ 255,98*
€ 4,90*
ab € 218,19*
€ 257,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,40*
€ 262,63*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 231,67*
€ 268,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.