Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18, Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-926939
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B3101
EAN/GTIN:
     3165140888110
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Astschere
Astschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06008B3101, Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18, Müheloses Beschneiden schwer zugänglicher Äste, Teleskopstange ermöglicht einen weiten Schnittbereich vom Boden aus, Leichtes, ergonomisches Designreduziert die Belastung für Arme und Schultern, Führungsschutz und Krallenanschlag für eine bessere Kontrolle beim Schneiden und Unterschneiden, Für eine kontinuierliche Schnittleistung, ohne Äste zu beschädigen, Ölstandsanzeige und automatische Kettenschmierung für Laufruhe, POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem, Kartonschachtel, Kettensägenöl 60 ml, 1 x Sägekette, 20 cmnen des Schneidwerks., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1900 GRAMM
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkuladezeit:
1.40 h
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 65 min
Akkuspannung:
18.0 V
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Anzahl der Treibglieder:
33
Automatische Schmierung:
Ja
Höhenverstellung:
210 - 260 cm
Kette:
Oregon-Kette
Kettengeschwindigkeit:
4 m/s
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Ladezustandsanzeige:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Messer-Protector:
ja
Öltank:
60 ml
Quick Stop:
nein
Schnitte pro Akkuladung:
Pro Akkuladung 55 Schnitte zu 75 mm
Schnittkreisdurchmesser:
14.5 cm
Schwenkkopf:
120 °
Schwertlänge:
20 cm
Schwingungsemissionswert ah []:
1.0 m/s²
SDS-System:
nein
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Usage level:
Universal
Volumen:
36,504 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
2100 x 125 x 170 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 90,33*
€ 110,02*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 91,86*
€ 111,51*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 95,96*
€ 116,70*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,06*
€ 120,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 121,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,58*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,53*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,70*
Zubehör
Bosch
1600A005B3
ab € 21,87*
Zubehör
Bosch
F016800489
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.