Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter One-Click Funktion, 1pc. Für Bohrmaschinen/Schrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-926074
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522318
EAN/GTIN:
     3165140818049
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bosch magnet bithalter
bit halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608522318, Der Universalhalter mit One-Click-Funktion bietet besonders kraftschlüssigen Sitz bei allgemeinen Arbeiten. Er ist mit auf dem Spannfutter mit der One-Click-Funktion für einhändigen Bitwechsel versehen und bietet kraftschlüssigen Sitz des Bits. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet.rn., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Abtrieb Zoll:
1/4
Aufnahmeschaft:
1/4''-Außensechskant
Durchmesser (D1) mm:
14
Gesamtlänge mm:
60
Leistungsbeschreibung:
Einhand-Bitwechsel
Volumen:
0,106 dm3
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, 2 608 522 318, UNIVERSALHALTER
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 7,64*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 7,81*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,19*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,08*
€ 8,27*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.