Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter One-Click Funktion, 1/4", D 14 mm, L 60 mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalhalter One-Click Funktion, 1/4", D 14 mm, L 60 mm, 1 Stück
Universalhalter One-Click Funktion, 1/4", D 14 mm, L 60 mm, 1 Stück
Universalhalter One-Click Funktion, 1/4", D 14 mm, L 60 mm, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140818049
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522318
EAN/GTIN:
     3165140818049
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bosch magnet bithalter
bit halter
Universalhalter One-Click Funktion mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft nach ISO 1173 E6.3. Durchmesser: 14 mm, Gesamtlänge 60 mm. One-Click Funktion und Schnellwechselfutter. Bosch-Universalhalter mit Aufnahmeschaft 1/4 Zoll-Außensechskant für verschiedenste Werkzeugaufnahmen von Elektrowerkzeugen. Aus hochwertigen Materialen für besonders lange Standzeiten. Geeignet für den Einsatz mit weiteren mechanischen Teilsystemen. Passend zu Elektrowerkzeugen von Bosch und anderen Herstellern. Inhalt der Verpackung: 1 Stück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.030 kg
Bruttogewicht:
0.039 kg
Produkttext, ZB grau:
One-Click Funktion und Schnellwechselfutter, mit 1/4" Außensechskant nach ISO 1173 E6.3
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0.000080 dm³
Abmessung Länge:
122 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
1/4", L 60 mm
Gesamtlänge mm:
60
Abtrieb Zoll:
1/4
Durchmesser D1 mm:
14
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Zubehör zum Schrauben, Universalhalter, Universalhalter One-Click Funktion, 1pc
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,75*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,12*
€ 8,46*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,54*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,74*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 6,19*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.