Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter One-Click Funktion, 1pc. Für Bohrmaschinen/Schrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608522318
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522318
EAN/GTIN:
     3165140818049
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bosch magnet bithalter
bit halter
Der Universalhalter mit One-Click-Funktion bietet besonders kraftschlüssigen Sitz bei allgemeinen Arbeiten. Er ist mit auf dem Spannfutter mit der One-Click-Funktion für einhändigen Bitwechsel versehen und bietet kraftschlüssigen Sitz des Bits. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
false
Abtrieb Zoll:
1/4
Gesamtlänge mm:
60
Durchmesser (D1) mm:
14
Aufnahmeschaft:
1/4"-Außensechskant
Vorteil HL (kurz):
Einhand-Bitwechsel und besonders kraftschlüssiger Sitz
Leistungsbeschreibung:
Einhand-Bitwechsel
(Version) Key RTB:
One-Click-Funktion auf dem Spannfutter für einhändigen Bitwechsel, mit besonders kraftschlüssigem Sitz des Bits
Spezifisches RTB1:
Ein Dauermagnet gewährt kraftschlüssigen und sicheren Sitz.
Spezifisches RTB2:
Hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Universalhalter | mit One-Click-Funktion und Dauermagnet
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,106 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Halter für Bits, Universal-Bithalter, Universalhalter
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.