Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Fasefräser, 8mm, 11x15x56mm, 45Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2608628352
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628352
EAN/GTIN:
     3165140358132
Suchbegriffe:
Fasefräser
Nutfräser
fasefräser bosch
fasefräser
BOSCH Fasefräser • Fasefräser mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Hartmetallausführung. Schaft: 8 mm, Breite: 11 mm, Arbeitslänge: 15 mm, Gesamtlänge: 56 mm, Winkel: 45 Grad. Zum Abfasen von Kanten an regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken, mit Anlaufkugellager für einfaches Führen direkt am Werkstück ohne Schablone. Fasefräser für feine Zierfasen an MöbelnFasefräser zum Profilieren. Fasefräser werden zum Abfasen bzw. zur Herstellung von feinen Schriftnuten und dekorativen Ziernuten in Massivholz oder Plattenwerkstoffen eingesetzt. Die Anlaufkugellager ermöglichen es, den Fräser direkt am Werkstück zu führen, auch an geschweiften Kanten. Zu den üblichen Anwendungen zählen Schilderherstellung, Freihandgravur und Kunsttischlerarbeiten. Geeignet zum Anfasen der Kante von regelmäßig geformten oder auch geschweiften Werkstücken aus Massivholz.
Weitere Informationen:
Typ:
Fasefräser, 8 mm, B 11 mm, L 15 mm, G 56 mm, 45° Nr.26086283
Weitere Suchbegriffe: fasefräser schaft 8mm, Fasefraeser, BOSCH
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 11,69*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 8,59*
€ 11,72*
4 Tage
201
1
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 11,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 12,08*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060160A100
ab € 149,95*
Sonstiges
Bosch
0601626000
ab € 297,78*
Sonstiges
Bosch
0601626001
ab € 324,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.