Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHL-L7-TS-308, Gedore Werkzeugwagen workster highline mit 308-teiliges Werkzeugs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-918601
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3082113
EAN/GTIN:
     4010886950845
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

WHL-L7-TS-308, Werkzeugwagen workster highline mit 308-teiliges Werkzeugsortiment für Industrie, Handwerk und Automotive Werkzeuge in metrischen Abmessungen Gedore Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2 farbige Schaumstoffeinlagen Im Werzeugwagen WHL-L7 3082113 308-teiliges Sortiment für Industrie, Handwerk und Automotive, Werkzeuge in metrischen Abmessungen,GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Im Werkzeugwagen WHL-L7, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
112600 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Schubladen:
7
Aufbewahrung:
Werkzeugwagen
Gesamtbreite [mm]:
785 mm
Gesamthöhe [mm]:
1045 mm
Gesamtlänge [mm]:
510 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
308
Inhalt für Sätze:
WHL-L7
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
112,6 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
7 Schubladen:
Stückliste (Text):
1/4+1/2 Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2.506,11*
€ 2.610,67*
31 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.508,14*
€ 2.612,74*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.542,13*
€ 2.647,33*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.552,97*
€ 2.659,63*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.554,69*
€ 2.666,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.666,11*
€ 3.172,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.632,72*
€ 3.132,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.580,94*
€ 3.071,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.560,58*
€ 3.047,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.554,69*
€ 3.040,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
TS-308
ab € 1.994,34*
Sonstiges
Gedore
WHL-L7
ab € 737,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.