Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Kolbenkompressor mit Benzinmotor AIRCAR-BAU 500/20 B PRO, 2005500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911468
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2005500
EAN/GTIN:
     4036351100614
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2005500, Kompressor mit Verbrennungsmotor für bis zu 10 bar Betriebsdruck für Arbeitsumgebungen ohne Stromanschluss, Mit 1-Zylinder/4-Takt-Verbrennungsmotor von Honda für den vom Stromnetz unabhängigen Betrieb. Aufgrund der Unabhängigkeit vom Stromnetz besonders geeignet für den Garten- und Landschaftsbau, mobilen Reifenservice und Pannendienste sowie die Land- und Forstwirtschaft. Mit Leerlauf- und Drehzahlregelung, dadurch Anpassung an die jeweiligen Lastzustände. Das Hochleistungsaggregat aus Grauguss und die niedrige Drehzahl garantieren maximale Laufruhe und eine lange Lebensdauer. Das große Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech sorgen für optimale Kühlung des Verdichters. Stabiler Riemengitterschutz aus Metall. Ein Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und dadurch für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft. Mit allen Sicherheitseinrichtungen. Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter. Ausstattungsdetails:. Freilaufventil für weniger Verschleiß, Das Freilaufventil vermeidet ständiges Ein-Ausschalten. Nach Erreichen des eingestellten Drucks öffnet das Ventil und der Verdichter läuft druckfrei. Wenn der Druck fällt, schließt das Ventil und der Verdichter arbeitet wieder auf Druck. Bedienung, Am Filterdruckregler können Sie den Arbeitsdruck stufenlos fixieren und druckreduzierte und gefilterte Druckluft entnehmen. Zwei Manometer zeigen den Behälter- und Arbeitsdruck an. Serienmäßig mit Qualitäts-Schnellkupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter. Rundumschutz, Der Rahmenist zugleich Druckluftbehälter, Halterung für die Werkzeugablage wie auch Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile. Optimal geschützt und transportabel bei hoher Leistung. Transportösen, Mit zwei Transportösen am Rahmen zum Heben z.B. mit einem Kran. Transportgriff, Der mit zwei Händen zu greifende Griff ermöglicht einen leichten Transport zum Einsatzort. Schwingelemente, Ausgestattet mitzwei großen und breiten Schwingelementen vorne für stabilen Stand. Werkzeugablage, Praktisch im alltäglichen Gebrauch als Ablage für Werkzeug, Pläne, etc. und als Schutz gegen Beschädigungen von oben. Hochleistungsaggregat HOS, Der präzise verarbeitete Kolben ist mit je einem hochlegierten Kolbenring, Ölabstreifring und Ölanstreifring versehen, die das Abdichten des Kolbens zur Zylinderwand übernehmen. Das Kurbelgehäuse ist mit Öl befüllt, das bei jedem Kolbenhub gegen die Zylinderwand gespritzt wird. Der Ölabstreifring streift die ölbenetzte Zylinderwand nach unten ab. PU-Schaum Bereifung, Die großen, stabilen Räder mit pannensicherer PU-Schaum Bereifung sorgen für einen einfachen und komfortablen Transport auch auf unebenen Böden. Bedienfeld. Ergonomisch günstig angebracht, übersichtlich strukturiert und selbsterklärend
    Manometer zur Anzeige des Behälterdrucks. Druckluft-Direktausgang mit Einhand-Sicherheitskupplung vom Druckluftbehälter. Filterdruckminderer zur Einstellung des Arbeitsdrucks. Manometer zur Anzeige des eingestellten Arbeitsdrucks. Druckluftausgang Einhand-Sicherheitskupplung für gefilterte Druckluft. Nebelöler für dosierte Versorgung der Werkzeugemit Schmiermittel. Druckluftausgang Einhand-Sicherheitskupplung für gefilterte und geölte Druckluft,
Lieferumfang: 1-Zylinder/4-Takt-Verbrennungsmotor von HONDA. Automatischer CONDOR-Druckschalter. Filterdruckregler. 1 Manometer für Behälterdruck. 1 Manometer für Arbeitsdruck. 1 Qualitäts-Schnellkupplung. Freilaufventil. Transportösen. Werkzeugablage. Transportgriff. Alle Sicherheitseinrichtungen. Pulverbeschichter Druckluftbehälter. 2 pannensichere PU-Schaumreifen., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
89000 GRAMM
Anzahl der Verdichtungsstufen:
1
Antriebsmotor:
1 Zylinder / 4-Takt-Motor
Höchstdruck:
10 bar
Anzahl der Zylinder:
2
Behälterinhalt:
20 l
Füllleistung ca.:
285 l/min
Ansaugleistung ca.:
380 l/min
Abgabeleistung:
4 kW
Aufnahmeleistung:
4,81 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
600 mm
Länge (Produkt) ca.:
820 mm
Höhe (Produkt) ca.:
860 mm
Gewicht (Netto) ca.:
89 kg
Schallleistungspegel Lw:
97 dB(A)
Verdichter Drehzahl:
985 min¯¹
Erläuterung Fülleistung:
bei 6 bar Arbeitsdruck
Verdichtersystem:
HOS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.675,91*
€ 1.816,82*
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.701,30*
€ 1.832,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.760,68*
€ 1.902,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.902,90*
€ 2.264,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,88*
€ 2.216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,05*
€ 2.142,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,05*
€ 2.107,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,68*
€ 2.095,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.