| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-911191 Herst.-Nr.: 1600505 EAN/GTIN: 4036351014416 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1600505, Bügel in Länge und Neigung verstellbar. leichte und bequeme Ausführung. Formscheibe 66 x 56 mm gewölbt. Lieferumfang: 10 Stück., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 50 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille, 5 A DIN, verstellbar, NYLONSCHUTZBRILLE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,89* | € 31,91* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 75,66* | € 93,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 74,70* | € 95,57* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 110,87* | € 135,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,087* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|