Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1600505 Nylonschutzbrille 5 A DIN, verstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskraft 1600505 Nylonschutzbrille 5 A DIN, verstellbar
Schweisskraft 1600505 Nylonschutzbrille 5 A DIN, verstellbar
Schweisskraft 1600505 Nylonschutzbrille 5 A DIN, verstellbar
Artikel-Nr.:
     1955B-39976331534
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1600505
EAN/GTIN:
     4036351014416
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schweißkraft 1600505 Nylonschutzbrille
  • Bügel in Länge und Neigung verstellbar
  • leichte und bequeme Ausführung
  • Formscheibe 66 x 56 mm gewölbt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1600505
Werksnummer:
1600505
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schutzbrille
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,81*
€ 32,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 92,12*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 74,23*
€ 93,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,56*
€ 111,3364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,40*
€ 108,766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,25*
€ 105,0175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,23*
€ 101,4237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,41*
€ 95,6879
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,23*
€ 88,3337
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.