Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05028043001, Wera Drehmomentindikator TORX PLUS 300 9 IP/1,4 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 79
Artikel-Nr.:
     260W-905719
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028043001
EAN/GTIN:
     4013288093400
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05028043001, 300 IP, Drehmomentindikator TORX PLUS 300 9 IP/1,4 Nm
  • Drehmomentindikator mit fest eingestelltem und manipulationsgeschütztem Drehmoment
  • Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
  • Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
Wera Drehmomentschraubendreher mit festem Drehmoment für Innen TORX PLUS® Schrauben. Manipulationsgeschützt. Schlanke Sechskantklinge. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform Griff, für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit,während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125 GRAMM
Gesamtlänge:
170 mm
Klingenlänge:
65 mm
Innensechskant:
- mm
Länge:
105 mm
Max. Drehmoment:
1.4 Nm
Schneidenbreite:
- mm
Schneidenstärke:
- mm
Größe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher (TORX PLUS), Drehmoment-Schraubendreher TORX PLUS, Drehmoment-Schraubenzieher TORX PLUS, Drehmomentschraubendreher TORX PLUS, Drehmomentschraubenzieher TORX PLUS, TORX PLUS Drehmoment-Schraubendreher, TORX PLUS Drehmoment-Schraubenzieher, TORX PLUS Drehmomentschraubendreher, TORX PLUS Drehmomentschraubenzieher, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx, torx plus schraubenzieher, Aufsteckknarre, DREHMOMENTINDIKATOR, WERALIT
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,70*
€ 30,94*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 24,61*
€ 31,01*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 24,89*
€ 31,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,36*
€ 31,96*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,39*
€ 34,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028044001
ab € 24,63*
Ähnlich
Wera
05028045001
ab € 25,82*
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,07*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,18*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,51*
Ähnlich
Wera
05028046001
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.