Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 300 IP 9 1,4 Nm fest WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000827963
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028043001
EAN/GTIN:
     4013288093400
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
mit Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar · Genauigkeit +/- 10 %- voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment- lange schlanke Klinge mit nur 4-mm-Sechskant- voreingestelltes Drehmoment durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt- im Gegensatz zum Anzugsmoment ist das Lösemoment nicht begrenzt- Griffkennzeichnung mit dem Antriebssymbol der Schraube, der Größe und dem voreingestellten DrehmomentWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
IP 9
Klingenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
170 mm
eingestelltes Drehmoment:
1,4 Nm
Modell:
05028043001
Typ:
fest
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Schraubendrehergriff
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher (TORX PLUS), Drehmoment-Schraubendreher TORX PLUS, Drehmoment-Schraubenzieher TORX PLUS, Drehmomentschraubendreher TORX PLUS, Drehmomentschraubenzieher TORX PLUS, TORX PLUS Drehmoment-Schraubendreher, TORX PLUS Drehmoment-Schraubenzieher, TORX PLUS Drehmomentschraubendreher, TORX PLUS Drehmomentschraubenzieher, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx, torx plus schraubenzieher, Drehmomentwerkzeuge
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,82*
€ 30,86*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 24,56*
€ 30,93*
Lager 1498
22
1
€ 5,50*
ab € 24,74*
€ 31,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,50*
€ 31,85*
6 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 25,85*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028044001
ab € 24,66*
Ähnlich
Wera
05028045001
ab € 26,03*
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,31*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,32*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,52*
Ähnlich
Wera
05028046001
ab € 36,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.