Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2142 T-008, Gedore Sechskantschraubendreher-Satz 8-teilig 3037428


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-893905
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037428
EAN/GTIN:
     4010886950463
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2142 T-008, Sechskantschraubendreher-Satz 8-teilig 3037428 Schraubendreher mit T-Griff für besondere Schraubfälle, die einen hohen Krafteinsatz erfordern, Gängige Größen für Innen-6-kant Schrauben 2 2,5 3 4 5 6 8 10, Kräfteschonendes Arbeiten durch ergonomische 2-Komponenten T-Griffe mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
970 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,97 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
2142 T2 2,5 3 4 5 6 8 10
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,67*
€ 60,56*
€ 4,00*
ab € 47,62*
€ 60,86*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,17*
€ 62,21*
Lager 260
100
Frei Haus
ab € 49,26*
€ 62,32*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,05*
€ 62,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2142 T 10
ab € 11,60*
Sonstiges
Gedore
2142 T 2
ab € 4,03*
Sonstiges
Gedore
2142 T 2,5
ab € 4,25*
Sonstiges
Gedore
2142 T 3
ab € 4,33*
Sonstiges
Gedore
2142 T 4
ab € 4,55*
Sonstiges
Gedore
2142 T 5
ab € 4,64*
Sonstiges
Gedore
2142 T 6
ab € 5,59*
Sonstiges
Gedore
2142 T 7
ab € 6,21*
Sonstiges
Gedore
2142 T 8
ab € 6,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.