Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2142 T-008 Sechskantschraubendreher-Satz 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225820
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2142 T-008
EAN/GTIN:
     4010886950463
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Schraubendreher mit T-Griff für besondere Schraubfälle, die einen hohen Krafteinsatz erfordern, Gängige Größen für Innen-6-kant Schrauben 2 2,5 3 4 5 6 8 10, Kräfteschonendes Arbeiten durch ergonomische 2-Komponenten T-Griffe mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,97 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Abrollschutz:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
2142 T2 2,5 3 4 5 6 8 10
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Griff vorhanden:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,53*
€ 61,68*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 47,79*
€ 61,69*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 49,38*
€ 61,70*
10 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 61,81*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 49,62*
€ 62,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2142 T 10
ab € 11,51*
Sonstiges
Gedore
2142 T 2
ab € 4,04*
Sonstiges
Gedore
2142 T 2,5
ab € 4,22*
Sonstiges
Gedore
2142 T 3
ab € 4,35*
Sonstiges
Gedore
2142 T 4
ab € 4,55*
Sonstiges
Gedore
2142 T 5
ab € 4,66*
Sonstiges
Gedore
2142 T 6
ab € 5,57*
Sonstiges
Gedore
2142 T 7
ab € 6,19*
Sonstiges
Gedore
2142 T 8
ab € 6,86*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.