Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243602061, Durchgangsprüfer DUTEST DUTESTpro Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-752764
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050156
EAN/GTIN:
     4014651501560
Suchbegriffe:
Buzzer
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243602061, Durchgangs- und Leitungsprüfer DUTEST® pro , Prüfung von elektrischen Verdrahtungen, Anlagen, Geräten und Bauteilen , Hoch- und niederohmige Durchgangsprüfung über 3-stufige LED-Anzeige und lautstarken Prüfsummer , Fremdspannungsanzeige 6 V–400 V AC/DC (LED) und pulsierender Warn­ton , Polaritätsanzeige (rote Plus-Minus-LED) , Einpolige, berührungslose Phasenprüfung und einpoliger, berührungsloser Kabelbruchdetektor (rote Phasen-LED blinkend) , Summerlautstärke und Leuchtstärke der Hochleistungs-LED-Taschenlampe 4-stufig einstellbar , CAT III 300 V, schlag- und bruchfestes Gehäuse Lieferung: Mit Magnethalter, Gürtelclip und Messleitungs-Satz, ohne Batterien (3 x Mignon AA/LR6)., Fabrikat: Benning
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Durchgangsprüfung:
0100 Ohm/1 kOhm/10 kOhm (LED/Summer)
Polaritätsprüfung:
LED
Fremdspannungsanzeige:
6 V400 V (LED/Summer)
Messkategorie:
CAT III 300 V
Batteriebestückung:
3 x Mignon AA/LR6
Markenname:
Benning
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
50156
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfer, Gürtelholster, Gürteltasche, LED-Taschenlampe, Multimeter, Multitester, Prüfsummer, Spannungsprüfer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, prüfsummer benning, alarm summer, gürtelholster taschenlampe, Gewindebohrer, DURCHGANGSPRÜFER,, AA Akku, AA Mignon Akku, Akku AA, Akku HR6, Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, 4014651501560, 1482450
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
113
1
€ 5,99*
ab € 25,75*
€ 30,77*
1
€ 4,00*
ab € 25,51*
€ 30,90*
6 Tage
87
1
€ 4,79*
ab € 26,28*
€ 31,20*
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 26,44*
€ 31,48*
Lager 260
115
1
€ 4,95*
ab € 27,60*
€ 32,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050261
ab € 41,46*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.