Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0019/72 LE, Knipex Gürteltasche für zwei Zangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-737883
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 19 72 LE
EAN/GTIN:
     4003773070191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0019/72 LE, 00 19 72 LE, Gürteltasche für zwei Zangen 00 19 72 LE Gürteltasche Für zwei Zangen bis 150 mm Länge. Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe.Mit Klettverschluss. Mit seitlicher, elastischer Aufnahme für Stab-Taschenlampen, Kugelschreiber oder Ähnliches. Mit praktischem Gürtelclip. Tasche ohne Werkzeugbestückung. Für zwei schlanke Werkzeuge bis 150 mm Länge, Gewicht: 65 g. - Abmessung Breite außen (innen): 65mm - Abmessung Höhe außen (innen): 175mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 45mm, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Tiefe:
25 mm
Abmessung Breite außen (innen):
65 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
175 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
45 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,91*
€ 8,24*
8 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 5,97*
€ 8,31*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,33*
1
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.