Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenkompressor AIRBOY SILENCE 50 PRO, 2000100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715162
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2000100
EAN/GTIN:
     9006248000476
Suchbegriffe:
Airbrush-Schnellkupplung
Airbrushkompressor
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2000100, Tragbarer, sehr leiser Airbrush-Kompressor, Optimiert für geringen Luftbedarf, beispielsweise beimAirbrushen. Mit nur 43 dB(A) extrem leiser Lauf durch die gekapselte Bauweise, dadurch problemloser Einsatz auch in Wohnungen, Büros usw. Durch serienmäßigen Filterdruckregler ist der Arbeitsdruck stufenlos einstellbar, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung. Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment. Mit Motoranlaufentlastung und Motorschutzschalter ausgestattet. Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb. Druckluftbehälter pulverbeschichtet. Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21000 GRAMM
Abgabeleistung:
0,34 kW
Anzahl der Verdichtungsstufen:
1
Anzahl der Zylinder:
1
Gewicht (Netto) ca.:
21 kg
Anschlussspannung:
230 V
Verdichter Drehzahl:
2900 min¯¹
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
320 mm
Länge (Produkt) ca.:
320 mm
Füllleistung ca.:
33 l/min
Schallleistungspegel Lw:
43 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
480 mm
Ansaugleistung ca.:
50 l/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Höchstdruck:
8 bar
Behälterinhalt:
9 l
Erläuterung Fülleistung:
bei 6 bar Arbeitsdruck
Druckluftentnahme:
Eine Qualitäts-Einhand-Schnellkupplung
Druckregelung:
Filterdruckregler
Werkstoff Druckluftleitung:
Flexible Panzerschlauchleitung
Verdichtersystem:
gekapselt
Behälterbasis:
Gummipuffer
Druckluftbehälter:
Pulverbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 615,81*
€ 693,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,40*
€ 728,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,67*
€ 745,72*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,72*
€ 887,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,80*
€ 880,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,60*
€ 844,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,25*
€ 820,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,67*
€ 790,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.