Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler 2-Zylinder-Kolbenkompressor AIRCAR 321/22 PRO, 2005531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715160
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2005531
EAN/GTIN:
     4036351055518
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2005531, Das leistungsstarke, fahrbare Druckluftzentrum mit praktischen Details im kompakten Format für denprofessionellen Einsatz, Der Rahmen ist sogleich Werkzeugablage wie auch Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile. Das 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss in V-Stellung und die niedrige Drehzahl gewähren ein Höchstmaß an Laufruhe und Lebensdauer. Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch. Je ein Manometer zur Anzeige des Behälterdrucks und des eingestellten Arbeitsdrucks. Drei Druckluftentnahmestellen mit Sicherheits-Schnellkupplungen fürgefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Druckluft-Direktausgang vom Druckluftbehälter. Hochwertiger CONDOR Druckschalter. Pannensichere PU-Schaumlaufräder in Verbindung mit dem breiten Radstand sorgen für einen komfortablen und sicheren Transport. Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter. Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch wird ein leichter Anlauf gewährleistet. Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet. Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb. Mit allen Sicherheitseinrichtungen. Ihre Vorteile. Der Ein-Ausschalter ist oben geschützt und leicht zugänglich angebracht. Das ergonomisch günstig angebrachte Bedienfeld ist übersichtlich strukturiert und selbsterklärend. Je ein Manometer zur Anzeige des Behälterdrucks und des eingestellten Arbeitsdrucks. Drei Entnahmestellen für gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Direktausgang vom Druckluftbehälter am Bedienfeld. Serienmäßig mit Sicherheits-Schnellkupplungen und hochwertigem CONDOR Druckschalter. Mit leistungsstarkem 2-Zylinder- Hochleistungsaggregat aus Grauguss in V-Stellung. Mit verschleißarmem Direktantrieb. Bedienung. Serienmäßig mit hochwertigem CONDOR Druckschalter. Der Ein-Ausschalter ist oben geschützt und leicht zugänglich angebracht. Das ergonomisch günstig angebrachte Bedienfeld ist übersichtlich strukturiert und selbsterklärend. Je ein Manometer zur Anzeige des Behälterdrucks und des eingestellten Arbeitsdrucks. Je eine Druckluftentnahmestelle für gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Druckluft-Direktausgang vom Behälter. Serienmäßig mitKomfort-Sicherheits-Schnellkupplungen. Fußraum. Am Fußraum befinden sich keinerlei Armaturen oder Schalter, die beim Ankippen und Transport beschädigt werden können. Schutzfunktion. Der Rahmen ist sogleich Werkzeugablage wie auch Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile. Die Armaturen sind optimal durch den Rohrrahmen und die oben liegende Ablage gegen Beschädigung geschützt. Filterdruckregler. Über den serienmäßigen Filterdruckregler ist der Arbeitsdruck stufenlos einstellbar, bei gleichzeitiger Schmutz- und Kondensatabscheidung. Nebelöler. Über den serienmäßigen Nebelöler kann füreine ausreichende Versorgung der Werkzeuge mit Schmiermittel gesorgt werden. HochleistungsaggregatHOS. Der präzise verarbeitete Kolben ist mit je einem hochlegierten Kolbenring, Ölabstreifring undÖlanstreifring versehen, die das Abdichten des Kolbens zur Zylinderwand übernehmen. Das Kurbelgehäuse ist mit Öl befüllt, das bei jedem Kolbenhub gegen die Zylinderwand gespritzt wird. Der Ölabstreifring streift die ölbenetzte Zylinderwand nach unten ab. Fahrwerk. Die großen, stabilen Räder mit pannensicherer PU-Schaum-Bereifung sorgen in Verbindung mit dem breiten Radstand für einen sicherenund komfortablen Transport auch auf unebenen Böden wie z.B. beim Treppenfahren. Handgriffe. Serienmäßig mit ausklappbaren Tragegriffen zum Anheben während des Transportes. Schlauchhaken. Serienmäßig mit innenliegendem geschütztem Schlauchhaken. Schlauch nicht im Lieferumfang. Hochwertiger Behälter. Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter.Bedienfeld. Ergonomisch günstig angebracht, übersichtlich strukturiert und selbsterklärend
    Manometer zur Anzeige des Behälterdrucks. Druckluft-Direktausgang mit Einhand-Sicherheitskupplung vom Druckluftbehälter. Filterdruckminderer zur Einstellung des Arbeitsdrucks. Manometer zur Anzeige des eingestellten Arbeitsdrucks. Druckluftausgang Einhand-Sicherheitskupplung für gefilterte Druckluft. Nebelöler fürdosierte Versorgung der Werkzeuge mit Schmiermittel. Druckluftausgang Einhand-Sicherheitskupplung f, Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53000 GRAMM
Anzahl der Verdichtungsstufen:
1
Höchstdruck:
10 bar
Verdichter Drehzahl:
1420 min¯¹
Anzahl der Zylinder:
2
Behälterinhalt:
2 x 11 l
Abgabeleistung:
2,2 kW
Aufnahmeleistung:
2,76 kW
Anschlussspannung:
230 V
Füllleistung ca.:
240 l/min
Ansaugleistung ca.:
310 l/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Gewicht (Netto) ca.:
53 kg
Höhe (Produkt) ca.:
670 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
685 mm
Schalldruckpegel Lp:
75 dB(A)
Länge (Produkt) ca.:
780 mm
Schallleistungspegel Lw:
91 dB(A)
Erläuterung Fülleistung:
bei 6 bar Arbeitsdruck
Verdichtersystem:
HOS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.272,66*
€ 1.394,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.322,64*
€ 1.443,56*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.342,69*
€ 1.466,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,56*
€ 1.717,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,54*
€ 1.696,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,64*
€ 1.628,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,48*
€ 1.592,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,64*
€ 1.573,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.