Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-710514 Herst.-Nr.: 36020 EAN/GTIN: 4003482360200 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4261203150, Zylinder-Vorhangschloss Nr. 770 Alutitan , Massiver Aluminium-Titankörper , Bügel stahlhart und doppelt verriegelt , Rostfreies Innenwerk Lieferung: Mit 2 Schlüsseln., Fabrikat: Burg Wächter Weitere Informationen: | | Größe: | 30 | Bügelstärke: | 5,0 mm | Bügelhöhe innen: | 17,0 mm | Markenname: | Burg-Wächter | Herstellername: | Burg-Wächter KG | Herstellerartikelnummer: | 36020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Zylinder-Vorhangschloss, ZYLINDER-VORHANGSCHLOSS, 4003482360200, 1478962, 770/30 gleichschließend, 770 30, 36020, 949489 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,09* | € 4,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,19* | € 4,41* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,47* | € 4,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,04* | € 4,90* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,47* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|