Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-698617 Herst.-Nr.: 6122301401 EAN/GTIN: 4008496675265 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4263606190, Batterie Ultra Lithium , Leistungsstark , Verwendungsempfehlung über Geräte-Piktogramme auf der Verpackung , Leichte Einzelentnahme Ultra Lithium , Primär Lithium (Li/FeS2) , Für energieintensive Anwendungsgebiete (z. B. Digitalkameras, GPS-Geräte, Rauchmelder) , Leistungskonstant , Lagerfähigkeit von bis zu 15 Jahren (außer 9 V: 10 Jahre) Vorteil: Hält extremen Temperaturen stand von –40 °C bis +60 °C, Fabrikat: Varta Weitere Informationen: | | Typ: | E-Block/9-V-Block/6LP3146 | Spannung: | 9,0 V | Packinhalt: | 1 | Markenname: | Varta | Herstellername: | Varta Consumer Batt.GmbHCo.KGaA | Herstellerartikelnummer: | 6122301401 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9V-Block Akku, Akku E-Block, Akkublock 9V, Block Akku, Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Lithium Batterie, 9v block akku, Lithiumbatterie, BATTERIE, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, 4008496675265, 1510841 |
| | |
| | | Angebote (64) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,89* | € 7,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,01* | € 7,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,05* | € 7,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,09* | € 7,37* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,24* | € 8,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|