Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 CT1-19, Gedore Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll, in 1/2 L-BOXX 136 Modul 283600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-671414
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2836009
EAN/GTIN:
     4010886939437
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1100 CT1-19, Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll, in 1/2 L-BOXX 136 Modul 2836009, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2800 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
312 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
21
Inhalt für Sätze:
1993 U-20
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,52*
€ 242,72*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 203,64*
€ 242,89*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 207,48*
€ 244,61*
Lager 260
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 210,05*
€ 247,30*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,48*
€ 249,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
19 10
ab € 4,23*
Sonstiges
Gedore
19 11
ab € 4,24*
Sonstiges
Gedore
19 12
ab € 4,34*
Sonstiges
Gedore
19 13
ab € 4,59*
Sonstiges
Gedore
19 14
ab € 2,83*
Sonstiges
Gedore
19 15
ab € 4,78*
Sonstiges
Gedore
19 16
ab € 4,84*
Sonstiges
Gedore
19 17
ab € 5,03*
Sonstiges
Gedore
19 18
ab € 5,17*
Sonstiges
Gedore
19 19
ab € 5,25*
Sonstiges
Gedore
19 21
ab € 5,98*
Sonstiges
Gedore
19 22
ab € 5,96*
Sonstiges
Gedore
19 24
ab € 6,07*
Sonstiges
Gedore
19 27
ab € 7,75*
Sonstiges
Gedore
19 30
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.