Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802413, Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 40-200Nm 14x18mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-648063
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641461
EAN/GTIN:
     4002805931554
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802413, Drehmomentschlüssel DREMASTER SE , Drehmoment einstellbar , Lesbar über Fensterskala , Sichtfenster mit Lupeneffekt , Doppelskala N·m/lbf·ft mit Einheitenumschalter , Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala , Drehmomenteinstellung über Griffende , Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher , Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe , Stahlrohr-Gehäuse, seidenmatt gepulvert , Rechteckaufnahme fürEinsteckwerkzeuge , Kontrollierter Rechts- und Linksanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A Lieferung: In Kunststoffbox, mit rückführbarem Prüfzertifikat., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1350 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
40 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
200 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
30 lbf·ft
Skalenbereich in (lbf) max.:
150 lbf·ft
Skaleneinteilung:
10/1,0 N·m
Antriebs-4-kant:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Länge:
500 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2641461
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, QR5080935, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, DMSE 200, 4002805931554, 2641461, 541347, 1505098
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,90*
ab € 142,50*
€ 165,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,88*
€ 168,27*
€ 4,90*
ab € 144,04*
€ 168,49*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 142,44*
€ 169,74*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 150,34*
€ 174,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,68*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
6143940
ab € 9,64*
Ähnlich
Gedore
6143860
ab € 7,59*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,98*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,74*
Ähnlich
Gedore
7687580
ab € 60,50*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 700,12*
Ähnlich
Gedore
6134010
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,11*
Ähnlich
Gedore
2641488
ab € 166,78*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.972,37*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 55,93*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 859,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.